※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-BMC-S 3.0 超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S THECUT 62389367 C-BMC-S 3.0 超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S THECUT 62389367

超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62389367 品番 C-BMC-S 3.0
参考基準価格(税別)¥22,510 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)
1本のツールで表裏の面取り加工ができます
超微粒子超硬にAlCrNコーティングを施し、更に寿命UP

仕様裏面の最大C面取量:C0.5 寸法L(mm)50 寸法d(mm)3 寸法D(mm)3(0-0.03) 寸法l(mm)15 寸法d1(mm)1.5 寸法l1(mm)1 寸法l2(mm)3.25(±0.03)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする