※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-BMC-S 10.2 超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S THECUT 62389401 C-BMC-S 10.2 超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S THECUT 62389401

超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62389401 品番 C-BMC-S 10.2
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)
1本のツールで表裏の面取り加工ができます
超微粒子超硬にAlCrNコーティングを施し、更に寿命UP

仕様裏面の最大C面取量:C1.8 寸法L(mm)100 寸法d(mm)10 寸法D(mm)10.2(0-0.03) 寸法l(mm)35 寸法d1(mm)6.2 寸法l1(mm)3 寸法l2(mm)10.1(±0.03)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする