※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-ZERO 0812080 スーパー面取丸 MINI-ZERO THECUT 62389419 M-ZERO 0812080 スーパー面取丸 MINI-ZERO THECUT 62389419

スーパー面取丸 MINI-ZERO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62389419 品番 M-ZERO 0812080
参考基準価格(税別)¥14,750 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

モミツケ・穴面取り・C面取り・V溝等、多機能で圧巻の加工能率!!
壁際の干渉のある面取りに有効
ZEROよりも小径のモミツケ加工が可能
無垢の状態から、エンドミルのような加工が可能
微粒子超硬+AlCrN高により、長寿命化を実現

寸法L(mm)80 寸法d(mm)8 寸法D(mm)最大加工径:7.3、最小加工径:0.7 寸法l1(mm)10 最大外径(mm)7.91 寸法l2(mm)70 角度α(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする