※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの 面取り・バリ取り
THECUTの 面取りカッター
THECUTの カッター(カウンターシンク)
超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62389428
品番
C-BMC-S 6.8
参考基準価格(税別)
¥30,250
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)
1本のツールで表裏の面取り加工ができます
超微粒子超硬にAlCrNコーティングを施し、更に寿命UP
仕様
裏面の最大C面取量:C1.0.
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
8
寸法D(mm)
6.8(0-0.03)
寸法l(mm)
30
寸法d1(mm)
4.4
寸法l1(mm)
3
寸法l2(mm)
7.6(±0.03)