※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-BMC-S 8.0 超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S THECUT 62389437 C-BMC-S 8.0 超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S THECUT 62389437

超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62389437 品番 C-BMC-S 8.0
参考基準価格(税別)¥30,250 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)
1本のツールで表裏の面取り加工ができます
超微粒子超硬にAlCrNコーティングを施し、更に寿命UP

仕様裏面の最大C面取量:C1.3 寸法L(mm)80 寸法d(mm)8 寸法D(mm)8(0-0.03) 寸法l(mm)30 寸法d1(mm)5 寸法l1(mm)3 寸法l2(mm)8.5(±0.03)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする