※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IMSSC M125C-M8 ヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSC THECUT 62389446 IMSSC M125C-M8 ヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSC THECUT 62389446

ヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62389446 品番 IMSSC M125C-M8
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!!
全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!
予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!

仕様MD:M8、加工範囲:M12-M18 刃数2 寸法d(mm)8.5 寸法L1(mm)23 寸法D(mm)14.6 寸法L2(mm)7 寸法L3(mm)4(±0.05) 寸法d1(mm)12.5 寸法Lf(mm)24 レンチシャンク締付け用:ITW-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする