※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IMSSC M205C-M12 ヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSC THECUT 62389455 IMSSC M205C-M12 ヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSC THECUT 62389455

ヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62389455 品番 IMSSC M205C-M12
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!!
全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!
予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!

仕様MD:M12、加工範囲:M20-M36 刃数2 寸法d(mm)12.5 寸法L1(mm)25 寸法D(mm)23.6 寸法L2(mm)7 寸法L3(mm)5.6(±0.05) 寸法d1(mm)20.5 寸法Lf(mm)32 レンチシャンク締付け用:ITW-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする