THECUT
THECUTの 面取り・バリ取り
THECUTの 面取りカッター
THECUTの カッター(カウンターシンク)
ヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62389471
品番
IMSSC PF145C-M10
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!!
全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!
予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!
仕様
MD:M10、加工範囲:PF1/4-PF1/2
刃数
2
寸法d(mm)
10.5
寸法L1(mm)
25
寸法D(mm)
20.1
寸法L2(mm)
7
寸法L3(mm)
6.3(±0.05)
寸法d1(mm)
14.5
寸法Lf(mm)
26
レンチ
シャンク締付け用:ITW-15