※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSSC M20-185235AH 粗加工用 内部給油式Oリングシート面カッター Mネジ用 THECUT 62389516 MSSC M20-185235AH 粗加工用 内部給油式Oリングシート面カッター Mネジ用 THECUT 62389516

粗加工用 内部給油式Oリングシート面カッター Mネジ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62389516 品番 MSSC M20-185235AH
参考基準価格(税別)¥76,500 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

油圧部品における油圧ポート部のOリングシート面は、油圧制御を行う上での重要箇所で、規格も厳しい難加工箇所です。
メーカーでは、これまでに培った加エノウハウを生かし、Oリングシート面加工専用のインサート交換式カッターを開発いたしました。
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を、標準スローアウェイ化。
各ネジのシート面加工と上面のR加工、ザグリ加工までの工程を集約。
再研磨不要で、工具費用を含むランニングコストを飛躍的に低減。
スローアウェイタイプでは製作が困難だったPF1/8を、ついにスローアウェイで製品化。
意匠登録しているMT-DCインサートは、プロファイル加工により高制度を実現。
特殊対応を行っていたユニファイ(UNF・SAE)規格品を標準化し、さらにアイテムを拡充。
内部給油式を採用する事で、冷却効果や切り屑の排出性の向上により加工能率UP。(AHタイプ)

寸法L(mm)127 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)15(+0.1/0) 寸法d1(mm)18.5 寸法d2(mm)23.5(-0.25/-0.35) 寸法d3(mm)23.638 適合インサート面取り用専用:MT-SDMO50204AM/MT-SDHO50204US
注意
※ホルダーにはインサートは組み込まれていませんので、別途ご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする