※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの 面取り・バリ取り
THECUTの 面取りカッター
THECUTの カッター(カウンターシンク)
Oリングシート面カッター ユニファイネジ・SAE規格ネジ兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62389577
品番
MSSC UNF,SAE7/16-20H ポートNo.4
参考基準価格(税別)
¥60,100
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
127.5
寸法d(mm)
20
寸法L1(mm)
98.85
寸法L2(mm)
11.5(±0.05)
寸法d1(mm)
9.9
寸法d2(mm)
12.45(±0.05)
レンチ
面取り用:MFP-8
締付ねじ
面取り用:MSP-2.5S
適合インサート
面取り用専用:MT-DC0726-12° -R0.15
FIG
7