CCP
ミニノンフライオーブン Piku Pot(ピクポット)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
62389620
品番
BM-AF01-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ちょっと使いに大活躍、1人用のノンフライオーブン。
驚くほど小さい、超コンパクト設計。
トースター感覚で使える、かんたん操作。
油を使わず調理できるから、ヘルシー。
付属品
ポット、プレート、レシピブック
色
ホワイト
容量(L)
ポット:0.9
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
700
本体質量(kg)
約1.6(ポット、プレート含む)
電源コード(m)
約1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×240×200
タイマー
1~30分