ノボル製 デジタルアンプ 12V用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62389665 品番YA-422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

簡単なマイク放送ができます。作業指示やお客様への連絡に便利です。
ライン入力端子を備え、プリアンプやラジカセ等と接続してラジオやテープ放送が楽しめます。
小さなスペースに取り付けができるようにコンパクトにまとめました。ダイナミックマイクロホン付属です。
このアンプにはトランス無しスピーカをご利用ください。

仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4〜16Ω 質量(kg)0.56 電圧(V)12 定格出力(W)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×120 防水性屋内仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする