エンジン回路用 メインスイッチ 表面・埋込両用型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62389760 品番RS-L
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチ
表面取り付け用バックカバーは取り外し可
RS-1・RS-2と機能は同じですが、一部構造が異なり信頼性が高くなっています
取り付け方法
a.表面取り付け
b.フロントパネル取り付け:穴あけサイズ 59mm
c.リアパネル取り付け:穴あけサイズ 66mm

付属品取り付け用タッピングボルト 4本 寸法(mm)72×72×86 電圧(V)12・24・48 許容電流(A)最大300/連続200 ボルト寸法最適ターミナル:10mm×2本 (M10 R端子)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする