マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 舶用電源/バッテリー
パワーリレー DC12V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
62389769
品番
PR12-200
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
船舶・自動車・その他用途に
接点は銀接点仕様
本体は樹脂製カバー
直流電源専用タイプ(12V・24V選択式)
防滴仕様
電源端子:圧着ターミナル接続式
リレー端子:銅製6mmボルト
用途
船舶・ヨット・大型車両など
寸法(mm)
76×43×43
取付
本体:6mm穴付き
電圧(V)
DC12
電流容量(A)
200
動作電流(A)
0.35(DC12V時)