エンジン回路用 メインスイッチ 埋込型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62389997 品番RS-1
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。
キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度の位置で取り外し可能です。(盗難防止用)
RS-2との違いは取り付け方法が異なるのみです。
取り付け方法
埋め込みタイプ:穴あけサイズ 52mm

寸法(mm)69×69×70 径(Φmm)埋め込み穴:52 電圧(V)12・24・48 許容電流(A)最大300/連続200 ボルト寸法最適ターミナル:10mm×2本 (R端子)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする