ベッセル
ベッセルの スパナ/レンチ
ベッセルの 六角棒レンチ
ベッセルの 六角棒レンチL型
六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62390040
品番
8300HX-S(対辺10)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじれ、折れに強い
ショートタイプ
寸法(mm)
曲げ短:40、曲げ長:112
全長(mm)
122
本体質量(g)
106
呼称
8300HX-S(対辺10)