APS-240-20 2F3F W240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240階数 グリーンクロス 62391108 APS-240-20 2F3F W240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240階数 グリーンクロス 62391108 APS-240-20 2F3F W240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240階数 グリーンクロス 62391108

W240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240階数

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62391108 品番 APS-240-20 2F3F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。表面色は白で、文字を印刷しています。裏面には両面テープを仕込んでいますので、すぐに使用できます。

用途用途や場所の案内標示に。 厚さ(mm)3 取付両面テープ 縦(mm)80 横(mm)240 表示内容2F3F
注意
※取付の際は手を切らないように注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする