表示表示器用 埋込パネル 2連タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62391510 品番B30-3
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は879円となります。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

簡単に取り付け可
マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能
2連タイプ(表示器・USB充電器が2つ装着可)

付属品黒色タッピングネジ 4本 材質樹脂製 型式B30-3 寸法(mm)105×43 黒色 タイプ埋込型 取付け方法埋込タイプ(取付穴30mm) 穴径(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする