平型ヒューズホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62391659 品番ILF-10-25A
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!
DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダーとしては最大容量!
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ヒューズ選択式(2〜40Aまで)
ケーブルAWG10・5.5SQ付き
40Aヒューズまでに使用可

付属品専用ヒューズ(2〜40A選択式) 型式ILF-10 全長(mm)300 備考防水型 外形寸法(mm)51×34×13(※実測値) 電圧(V)12/24/36/48 最大電流(A)40まで 電線仕様AWG10・5.5SQ
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする