画像準備中

キンカンの金柑のど飴 80g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(80g) 注文コード62391826 品番-
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥291
販売価格(税別)
269

ビタミンCが豊富なキンカン。
のどに良いといわれているチンピ。
からだを温めるといわれているショウガ。
そして、口内環境に良いといわれているチョウジ。
キンカン果汁と3種のエキスを使ったほどよい甘さののど飴です。

用途
お茶うけに
外出のお供に
お仕事の合間に
くつろぎ時間に
成分栄養成分表示【100g当たり】エネルギー 390kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 97.5g、食塩相当量 0.21g、ビタミンC 200mg 保存環境常温
注意
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※完全自動包装のため、まれに空袋(中身がカラの個包装)が混入することがございます。何卒ご容赦ください。計量につきましては、このような場合も加味し、厳正に致しておりますので、表示の内容に変わりはありません。
※小さなお子様やご年配の方が召し上がる際には、喉に詰まらせないようご注意ください。
※本品は、乳成分、小麦、落花生、大豆、りんご、もも、ゼラチンを含む製品と同じ製造ラインで国内製造しています。
※直射日光・高温多湿を避けて保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーツ/スナック菓子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする