商品画像

サーマルストレッチプルオーバー 8249

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62391860 品番 8249
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

あたたかく快適。一日中動いても心地いい軽量プルオーバーです。
表地は撥水ストレッチ素材で動きやすく、裏地は暖かさと蒸れ感を軽減する通気性を兼ね備えた凹凸面が特徴のサーマル素材です。
左胸にファスナー付き胸ポケット、両脇にもポケットを配置し収納性も抜群です。

ダークネイビー サイズLL 混率(%)表地:ポリエステル94、ポリウレタン6 裏地:ポリエステル100 衿、袖口:ポリエステル96、ポリウレタン4 胸廻(cm)122 袖丈(cm)62.5 着丈(cm)71 適応身長(cm)175〜185 適応胸囲(cm)96〜104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする