商品画像

8253 サーマルライトロングスリーブ 8253 カジメイク 62391930 8253 サーマルライトロングスリーブ 8253 カジメイク 62391930 8253 サーマルライトロングスリーブ 8253 カジメイク 62391930 8253 サーマルライトロングスリーブ 8253 カジメイク 62391930 8253 サーマルライトロングスリーブ 8253 カジメイク 62391930

サーマルライトロングスリーブ 8253

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62391930 品番 8253
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ふわり、軽やか。一日中重さを感じさせないあたたかさのロングスリーブです。
表面起毛素材で保温性が高く、やわらかな肌触り。裏面メッシュ編みで通気性が良く、さらりとした着心地です。脇下は動きやすいストレッチ素材です。
軽量かつ保温性や速乾性に優れる中空糸を使用しています。作業におすすめのミドルレイヤーです。

セージグリーン サイズL 混率(%)本体:ポリエステル100 衿、脇:ポリエステル90、ポリウレタン10 胸廻(cm)104 着丈(cm)66 適応身長(cm)170〜180 裄丈(cm)82 適応胸囲(cm)90〜98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする