曜日別特売
8255 ウエーブサーマルジップアップシャツ 8255 カジメイク 62392149

商品画像

8255 ウエーブサーマルジップアップシャツ 8255 カジメイク 62392149
8255 ウエーブサーマルジップアップシャツ 8255 カジメイク 62392149
8255 ウエーブサーマルジップアップシャツ 8255 カジメイク 62392149
8255 ウエーブサーマルジップアップシャツ 8255 カジメイク 62392149
8255 ウエーブサーマルジップアップシャツ 8255 カジメイク 62392149
8255 ウエーブサーマルジップアップシャツ 8255 カジメイク 62392149
8255 ウエーブサーマルジップアップシャツ 8255 カジメイク 62392149

ウエーブサーマルジップアップシャツ 8255

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
ブラック
内容量1着注文コード62392149品番8255
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

快適な温度が持続する。着るだけでちょうどいい暖かさのZIP UPシャツです。
表地は通気性のあるウェーブ構造で、運動による急激な体温上昇を抑えます。裏側背面は熱伝導率が高く、暖かさをキープするアルミプリント、脇下は動きやすいストレッチ素材です。
便利な左胸ポケットや両脇に臭いを抑える消臭機能がついています。作業におすすめのミドルレイヤーです。

ブラックサイズ3L混率(%)表地:ポリエステル95、ポリウレタン5 裏地:ポリエステル100 衿:ポリエステル95、ポリウレタン5 別布:ナイロン100胸廻(cm)116袖丈(cm)65着丈(cm)74適応身長(cm)175~185適応胸囲(cm)102~110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする