商品画像

8256 ウエーブサーマルロングスリーブ 8256 カジメイク 62392201 8256 ウエーブサーマルロングスリーブ 8256 カジメイク 62392201 8256 ウエーブサーマルロングスリーブ 8256 カジメイク 62392201 8256 ウエーブサーマルロングスリーブ 8256 カジメイク 62392201 8256 ウエーブサーマルロングスリーブ 8256 カジメイク 62392201

ウエーブサーマルロングスリーブ 8256

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62392201 品番 8256
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

快適な温度が持続する。着るだけでちょうどいい暖かさのロングスリーブです。
表地は通気性のあるウェーブ構造で、運動による急激な体温上昇を抑えます。裏側背面は熱伝導率が高く、暖かさをキープするアルミプリントです。
便利な左胸ポケットや両脇に臭いを抑える消臭機能がついています。作業におすすめのミドルレイヤーです。

ブラック サイズM 混率(%)表地:ポリエステル95、ポリウレタン5 裏地:ポリエステル100 衿:ポリエステル95、ポリウレタン5 別布:ナイロン100 胸廻(cm)104 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 適応身長(cm)160〜170 適応胸囲(cm)84〜92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする