商品画像

8341 グリッドジャケット 8341 カジメイク 62392307 8341 グリッドジャケット 8341 カジメイク 62392307 8341 グリッドジャケット 8341 カジメイク 62392307 8341 グリッドジャケット 8341 カジメイク 62392307

グリッドジャケット 8341

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62392307 品番 8341
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

春、秋はアウターで、冬はミドルレイヤーと3シーズンに対応可能な使い勝手の良いジャケットです。
ブロック状の起毛が空気の層をキープし、体温が外に逃げるのを防ぎます。
左袖にペン差しポケット、両脇にもポケットを配置。動きやすいストレッチ素材です。

ブラック サイズ3L 混率(%)本体:ポリエステル92、ポリウレタン8 袖口、内側衿:ポリエステル95、ポリウレタン5 胸廻(cm)122 袖丈(cm)66 着丈(cm)76 適応身長(cm)175〜185 適応胸囲(cm)102〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする