商品画像

8362 ピンソニックプルオーバー 8362 カジメイク 62392350 8362 ピンソニックプルオーバー 8362 カジメイク 62392350 8362 ピンソニックプルオーバー 8362 カジメイク 62392350 8362 ピンソニックプルオーバー 8362 カジメイク 62392350 8362 ピンソニックプルオーバー 8362 カジメイク 62392350

ピンソニックプルオーバー 8362

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズ3L 注文コード62392350 品番8362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

軽い着心地で肌寒い時に最適な中綿キルトプルオーバーです。高周波キルト加工により中綿が飛び出しません。
作業時の腕の上げ下げが容易な袖・脇下ニット素材です。裏地は起毛素材で暖かくソフトな風合いです。
着脱しやすい左肩ファスナー付きです。

ブラック サイズ3L 混率(%)表側:ポリエステル100 中わた:ポリエステル100 裏側:ポリエステル100 袖、脇:ポリエステル100 衿:ポリエステル94、ポリウレタン6 胸廻(cm)128 着丈(cm)71 適応身長(cm)175〜185 裄丈(cm)85 適応胸囲(cm)102〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする