商品画像

8364 ピンソニックパンツ 8364 カジメイク 62392490 8364 ピンソニックパンツ 8364 カジメイク 62392490 8364 ピンソニックパンツ 8364 カジメイク 62392490 8364 ピンソニックパンツ 8364 カジメイク 62392490 8364 ピンソニックパンツ 8364 カジメイク 62392490 8364 ピンソニックパンツ 8364 カジメイク 62392490

ピンソニックパンツ 8364

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62392490 品番 8364
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽い履き心地で肌寒い時に最適な中綿キルトパンツです。高周波キルト加工により中綿が飛び出しません。
ウエストは腰ゴムと腰調整ヒモが付いており、背中が出るのを抑えます。
お尻部分が二重生地で補強に暖かさをプラスしました。バックポケット付き。
作業時の膝の曲げ伸ばしが容易なニット素材です。裏地は起毛素材で暖かくソフトな風合いです。

グレー サイズL 混率(%)表側:ポリエステル100 中わた:ポリエステル100 裏側:ポリエステル100 フリース部分:ポリエステル100 股下(cm)76 腰廻り(cm)最大106 尻廻(cm)112 腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)68 渡幅(cm)34 適応胴囲(cm)78〜88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする