商品画像

8371 光発熱ファイバーダウンベスト 8371 カジメイク 62392605 8371 光発熱ファイバーダウンベスト 8371 カジメイク 62392605 8371 光発熱ファイバーダウンベスト 8371 カジメイク 62392605 8371 光発熱ファイバーダウンベスト 8371 カジメイク 62392605 8371 光発熱ファイバーダウンベスト 8371 カジメイク 62392605

光発熱ファイバーダウンベスト 8371

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL ブラック 注文コード62392605 品番8371
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

高密度ナイロン20D 380Tを使用した軽量でしなやかな風合いのファイバーダウンベストです。
中綿は環境にやさしいリサイクル再生ポリエステル繊維を使用。発熱繊維と3D中空繊維をブレンドした保温中綿で、光エネルギーを熱に変換し、体から放出される遠赤外線を吸収・再放射することで保温性を高めます。
内側と両脇にポケット付きで収納性も抜群。コンパクトに収納可能な収納袋付き。
春、秋はアウターで、冬はミドルレイヤーと3シーズンに対応可能な使い勝手の良いジャケットです。
羽毛のダウンと違い羽根抜けや臭いも無く、汚れたらご自宅でも洗えます。

ブラック サイズL 混率(%)表側:ナイロン100 中わた:ポリエステル100 裏側:ナイロン100 胸廻(cm)104 肩幅(cm)39 着丈(cm)62 適応身長(cm)170〜180 適応胸囲(cm)90〜98
注意
※この商品はゆとり感の少ないジャストサイズです。サイズをご確認の上、お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする