商品画像

8372 光発熱ファイバーダウンジャケット 8372 カジメイク 62392639 8372 光発熱ファイバーダウンジャケット 8372 カジメイク 62392639 8372 光発熱ファイバーダウンジャケット 8372 カジメイク 62392639 8372 光発熱ファイバーダウンジャケット 8372 カジメイク 62392639 8372 光発熱ファイバーダウンジャケット 8372 カジメイク 62392639

光発熱ファイバーダウンジャケット 8372

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62392639 品番 8372
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高密度ナイロン20D 380Tを使用した軽量でしなやかな風合いのファイバーダウンジャケットです。
中綿は環境にやさしいリサイクル再生ポリエステル繊維を使用。発熱繊維と3D中空繊維をブレンドした保温中綿で、光エネルギーを熱に変換し、体から放出される遠赤外線を吸収・再放射することで保温性を高めます。
内側と両脇にポケット付きで収納性も抜群。コンパクトに収納可能な収納袋付き。
春、秋はアウターで、冬はミドルレイヤーと3シーズンに対応可能な使い勝手の良いジャケットです。
羽毛のダウンと違い羽根抜けや臭いも無く、汚れたらご自宅でも洗えます。

ブロンズグリーン サイズM 混率(%)表側:ナイロン100 中わた:ポリエステル100 裏側:ナイロン100 胸廻(cm)100 袖丈(cm)63 着丈(cm)61 適応身長(cm)160〜170 適応胸囲(cm)84〜92
注意
※この商品はゆとり感の少ないジャストサイズです。サイズをご確認の上、お買い求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
バイクに乗るときのインナー用として

3Lを購入しました。「通常」(メーカーによって様々ですが)のS.M.L.サイズではXLを使っていますが、商品説明のサイズを見て若干小さめに思えたので3Lにしましたが、袖丈、着丈がとても小さくて着るとミシュランのビバンダムみたいになります。
暖かさは十分ですがサイズには注意した方がいいです。(私は184cm・82kgで太ってはいません)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする