商品画像
高密度ナイロン20D 380Tを使用した軽量でしなやかな風合いのファイバーダウンジャケットです。 中綿は環境にやさしいリサイクル再生ポリエステル繊維を使用。発熱繊維と3D中空繊維をブレンドした保温中綿で、光エネルギーを熱に変換し、体から放出される遠赤外線を吸収・再放射することで保温性を高めます。 内側と両脇にポケット付きで収納性も抜群。コンパクトに収納可能な収納袋付き。 春、秋はアウターで、冬はミドルレイヤーと3シーズンに対応可能な使い勝手の良いジャケットです。 羽毛のダウンと違い羽根抜けや臭いも無く、汚れたらご自宅でも洗えます。
3Lを購入しました。「通常」(メーカーによって様々ですが)のS.M.L.サイズではXLを使っていますが、商品説明のサイズを見て若干小さめに思えたので3Lにしましたが、袖丈、着丈がとても小さくて着るとミシュランのビバンダムみたいになります。暖かさは十分ですがサイズには注意した方がいいです。(私は184cm・82kgで太ってはいません)