商品画像

6890 激ラクノヴァストレッチブルゾン 6890 カジメイク 62392831 6890 激ラクノヴァストレッチブルゾン 6890 カジメイク 62392831 6890 激ラクノヴァストレッチブルゾン 6890 カジメイク 62392831 6890 激ラクノヴァストレッチブルゾン 6890 カジメイク 62392831 6890 激ラクノヴァストレッチブルゾン 6890 カジメイク 62392831

激ラクノヴァストレッチブルゾン 6890

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62392831 品番 6890
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

動きに寄り添うしなやかなフィット感。トリコット素材使用でストレッチ性が高く動きやすい激ラクジャケットです。
織物のようにスナッグ(糸の飛び出し、ひきつれ現象)やピリング(毛玉)に強く、防シワ性や速乾性も合わせ持っています。
上下開きファスナーを使用し、その時の体型や着こなしに合わせた柔軟な調整が可能です。
便利な右胸ファスナー付きポケット、左胸フラップ付きポケット、両脇ポケット、左袖ペン差しポケット、内ポケットが付いています。

ブラック サイズ3L 混率(%)本体:ポリエステル100 別布:ポリエステル100 胸廻(cm)121 袖丈(cm)66 着丈(cm)71 適応身長(cm)175〜185 適応胸囲(cm)102〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする