商品画像

6895 激ラクノヴァストレッチジョガーパンツ 6895 カジメイク 62392980 6895 激ラクノヴァストレッチジョガーパンツ 6895 カジメイク 62392980 6895 激ラクノヴァストレッチジョガーパンツ 6895 カジメイク 62392980 6895 激ラクノヴァストレッチジョガーパンツ 6895 カジメイク 62392980 6895 激ラクノヴァストレッチジョガーパンツ 6895 カジメイク 62392980 6895 激ラクノヴァストレッチジョガーパンツ 6895 カジメイク 62392980

激ラクノヴァストレッチジョガーパンツ 6895

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62392980 品番 6895
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

動きに寄り添うしなやかなフィット感。トリコット素材使用でストレッチ性が高く動きやすい激ラクジョガーパンツです。
織物のようにスナッグ(糸の飛び出し、ひきつれ現象)やピリング(毛玉)に強く、防シワ性や速乾性も合わせ持っています。
使い勝手が良い右脇にスマホ用ポケット、左脇にカーゴポケットを装備。右腰ループにはキーホルダーなどが留められます。
ウエストは腰ゴムと腰調整ヒモが付いており、背中が出るのを抑えます。

セージグリーン サイズLL 混率(%)本体:ポリエステル100 別布:ポリエステル80、綿20 股下(cm)80 腰廻り(cm)最大105 尻廻(cm)113 腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)82 渡幅(cm)34.5 適応胴囲(cm)86〜92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする