商品画像
アウトドア、野外観戦、通勤通学等さまざまなシーンで使える防水機能付きのキャップです。 アジャスト機能でサイズ調節可能。首筋に雨垂れが入り込まないように、取り外し可能な雨よけタレ付き。 レインウエア着用時にフードの下に被れば水滴が顔にかかるのを防ぎます。また、フードの代わりに被れば視界が広がり、周りの音も聞こえやすい。 耐水圧10,000mm、透湿度5,000g/m2・24hrの高機能ツイル生地です。