曜日別特売
7026 ワンタッチストレッチベルト 7026 カジメイク 62393129

商品画像

ワンタッチストレッチベルト 7026

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード62393129品番7026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

伸縮性の高いストレッチベルトと楽々ワンタッチ留めバックルを組合せました。
穴がなくワンタッチバックルで固定することに加え、ベルト自体が伸縮するので、しゃがんだり等の動きにもしっかりサポートします。
ウエストに合わせテープカットが可能です。

仕様テープカット可材質ポリエステルブラックサイズフリー幅(cm)3.8ウエスト(cm)105まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする