曜日別特売
7027 ワンタッチベルト 7027 カジメイク 62393138

商品画像

ワンタッチベルト 7027

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
内容量1本注文コード62393138品番7027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ワンタッチバックルを採用し、どんな服装にも合わせやすいカジュアルな杢調のテープです。
穴がなくワンタッチバックルで固定するので、体形や好みに合わせて細かな調節が可能です。
ウエストに合わせテープカットが可能です。

仕様テープカット可材質ポリエステルネイビーサイズフリー幅(cm)3.8ウエスト(cm)103まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする