商品画像

ダブルピンベルト 7028

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62393156 品番 7028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

しっかりと固定できるダブルピンタイプです。カジュアルや作業服に合わせやすい色を採用しました。
ホールが多く体形により合わせやすい仕様です。
バックルは縫い付けのためテープカットは不可になります。

仕様テープカット不可 材質ポリエステル モスグリーン サイズフリー 幅(cm)3.8 ウエスト(cm)101まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする