商品画像
カジメイク
カジメイクの 服飾小物
カジメイクの ベルト 服飾小物
ターンバックルミリタリーベルト 7008
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62393181
品番
7008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
バックルを180度回転させるだけでリバーシブルとして使用が可能です。
ワーク、カジュアル使用シーンに合わせて使い分け下さい。
仕様
テープカット不可
材質
ポリエステル、PU
色
ブラック
サイズ
フリー
幅(cm)
3.8
ウエスト(cm)
92まで