※素材表面画像

RSRPAT-CR25 【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴムスポンジ ノーブランド 62393409 RSRPAT-CR25 【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴムスポンジ ノーブランド 62393409

【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴムスポンジ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 硬度アスカーC25 注文コード62393409 品番RSRPAT-CR25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥455〜
販売価格(税別)
414
この商品は硬度2種類から選べます 他の種類を見る

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個〜自由に選択できます。
独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ
耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。

用途パッキン、目地材など 材質CRゴムスポンジ 形状円形(中抜き) 硬度アスカーC25 材種クロロプレンゴム サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする