スキットタイプ SAPR-S 1100 アルミ製リベット式二方差しパレット(アルマイト処理品) ACE(エース) 62394371

スキットタイプ SAPR-S 1100 アルミ製リベット式二方差しパレット(アルマイト処理品) ACE(エース) 62394371
スキットタイプ SAPR-S 1100 アルミ製リベット式二方差しパレット(アルマイト処理品) ACE(エース) 62394371
スキットタイプ SAPR-S 1100 アルミ製リベット式二方差しパレット(アルマイト処理品) ACE(エース) 62394371

アルミ製リベット式二方差しパレット(アルマイト処理品)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可車上渡し8日以内出荷とは
質量(kg)15
内容量1枚注文コード62394371品番スキットタイプ SAPR-S 1100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

・アルマイト処理により、硬度や耐摩耗性が向上。さらに耐腐蝕性も向上し、衛生的に使用できます。
・新設計の接続方法(特許取得)により、組立コストを削減。
・高強度アルミニウム材を使用。高鋼性に優れ、一般的な押出材の1.4倍の強度。
・JIS規格に基づいた試験において耐荷重1.5トンまでクリア(片面タイプ)。
・アルミニウムは木製や樹脂製のパレットと違い、破損し破片が飛び散るようなことがありません。ある程度のへこみなどに対し修理が可能です。
・アルミニウムはスクラップ価値が高く、廃棄処理の際に費用が少なく済みます。リサイクル時のエネルギーも少なく経済性にも優れています。
・アルミニウムは磁気を帯びず粉塵を吸着させません。アルマイト処理で耐腐蝕性が向上し、水などでの洗浄が可能です。雑菌や臭いの発生がなく、衛生的でクリーンルームに最適です。

質量(kg)
15
品番
SAPR-S 1100
種類
II 型 単面使用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1100×1100×122
特性
積み荷に合わせた軽さに特化
耐荷重(t)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする