セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 作業台
セーフラン安全用品の 回転台
パレット回転台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62395055
品番
J2721
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
用途
荷物の積込みや組立作業、塗装、溶接作業などに。
材質
本体:鉄、ベアリング:鋼
寸法(mm)
【外径】約Φ1016(40")×H50.8(2")、【内径】約Φ927(36.5")
質量(kg)
約19
色
ブルー
耐荷重(kg)
約1814(4000lbs)
注意
※パレット回転台には荷重が均等にかかるようにしてください。
※平坦な床面でご使用ください。
※重量物です、落下による怪我など、取扱いには十分気を付けてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません