LED小型バルーンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62395089 品番LWB-22000FK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

【IP65】小型なのに22000lmの明るさ!あらゆる現場で活躍できる小型バルーンライトです。
高さ1m〜1.8m、重さ4.5kgのコンパクトさに加え、収納バック付きで持ち運びに便利です。
小型×360度照射で省スペースに!作業スペースを確保できます。
組み立てもネジを回すだけで、設営に時間も要しません。
スイッチで22000lmと15000lmの切り替えが出来るので、用途に合わせて光量を調節できます。

用途夜間の屋外作業やイベント、工事現場の作業に 質量(g)3400 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)5 定格消費電力(W)170-110 全光束(Lm)強)22000/弱)15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×680×1000〜1900 保護等級IP65 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内・屋外兼用 電球の種類LED

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする