ハイバックローチェアMIL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62395186 品番 60508
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,150 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

足を伸ばしてゆったりくつろげるローチェア。
背もたれが高く、頭まで包み込むように支える設計で、身体を預けてリラックスできます。
背の低いテント内でも頭が天井にあたりにくく、窮屈さを感じにくいのも特徴です。
収納袋はサイドポケットとして活用でき、小物を手元に置けて便利。
イスの両サイドにはパルステープがあり、風で飛ばされやすい袋などを固定可能です。
引っ張りループ付きで組み立ても簡単。
バイクキャンプを想定したコンパクト設計。積載しやすく、持ち運びにも適しています。

用途
頭まで包み込むハイバック仕様で、足を伸ばしてゆったりくつろげるローチェア
低めのテントでも頭があたりにくく、窮屈さを感じにくい設計
収納袋をサイドポケットとして使用可能。イス両サイドのパルステープに装着
引っ張りループ付きで組み立て簡単
バイクキャンプにも対応したコンパクト設計、積載や持ち運びもスムーズ
カーキ 質量(g)約1400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×600×740 静止耐荷重(kg)120 素材座面:ポリエステル、フレーム:A7075 、収納袋:ポリエステル 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×130×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする