ヨドノ
ヨドノの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
ヨドノの 荷締機
ヨドノの 荷締機用オプション品
カメレオンベルト(マグネットタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62395256
品番
BELT1.8M
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ヨロスト。×ヨドノのコラボ! 便利な荷崩れ防止ベルト! 強力マグネットで台車の背板に装着! ワンタッチで自動巻取り、ラチェットで増し締めが可能! 不使用時は巻き取る事で邪魔にもなりません!
材質
フック、ラチェット:スチール、ベルト:ポリエステル、マグネットケース:アルミ
質量(g)
630
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×130×70(ベルト含まず)