曜日別特売
FHC-115/110 ブチルゴム製曲面対応ハンドクリーナー audio-technica 62395369

FHC-115/110 ブチルゴム製曲面対応ハンドクリーナー audio-technica 62395369
FHC-115/110 ブチルゴム製曲面対応ハンドクリーナー audio-technica 62395369

ブチルゴム製曲面対応ハンドクリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード62395369品番FHC-115/110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

曲面対応のハンドクリーナー、効率的な異物除去が可能。サイズ150×Φ35mm、110タックの中粘着ローラー。
独自技術により曲面の異物除去が可能
球面ベアリングで滑らかな曲面追従を実現
極めて少ない成分転写で異物除去可能

材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)150×35粘着力中粘着 (110タック)色(ローラー)ダークブラウン硬度(°)【ゴム】30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする