ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62395396 品番HC-710/30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに最適です。

材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム ローラー(W×Φmm)100×30 粘着力弱粘着 (30タック)張り合わせ用 色(ローラー)アイボリー 硬度(°)【ゴム】30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする