audio-technica
audio-technicaの 静電気対策用品
audio-technicaの 静電気対策マット・シート類
audio-technicaの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62395405
品番
HC-730/110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
中粘着のローラーを使用し、厚いフィルム材などに最適です。
材質(ローラー部)
ブチル系合成ゴム
ローラー(W×Φmm)
300×30
粘着力
中粘着 (110タック)
色(ローラー)
ダークブラウン
硬度(°)
【ゴム】30