audio-technica
audio-technicaの 静電気対策用品
audio-technicaの 静電気対策マット・シート類
audio-technicaの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
ブチル系ローラー向け転写用粘着ゴムシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62395588
品番
DMR-2535
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
適応機種:ブチル系合成ゴム・ブチル系導電性合成ゴム
適合機種
ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成ゴム
材質
ブチル系合成ゴム
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
【転写面】250×350
色
ブラック
洗浄方式
溶剤洗浄
注意
※洗浄には専用の洗浄液が必要となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300