audio-technica
audio-technicaの 静電気対策用品
audio-technicaの 静電気対策マット・シート類
audio-technicaの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
ブチル系ローラー向け転写用粘着ゴムシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
色
アイボリー
注文コード
62395606
品番
DMR-2535/SOR60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブチル系導電性合成ゴムを使用したハンドクリーナー(CNTシリーズ、CGシリーズ)との組み合わせにより、最大の効果を発揮します。
水洗い可能でメンテナンスも簡単です。
適合機種
ブチル系導電性合成ゴム
材質
帯電防止ウレタンゴム
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
【転写面】250×350
色
アイボリー
洗浄方式
水洗い
硬度(°)
【ゴム】11