※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
audio-technica
audio-technicaの 静電気対策用品
audio-technicaの 静電気対策マット・シート類
audio-technicaの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
ブチル系ローラー向け転写用粘着マット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
62395631
品番
ADシート250*250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。
水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。
適合機種
ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成ゴム
材質
ウレタン系粘着エラストマー
寸法(mm)
【転写面】250×250
色
透明
洗浄方式
水洗い