※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
audio-technica
audio-technicaの 静電気対策用品
audio-technicaの 静電気対策マット・シート類
audio-technicaの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
ATスティック向け転写用粘着マット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
62395640
品番
ADシート 70* 70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。
水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。
適合機種
ATスティック
材質
ウレタン系粘着エラストマー
寸法(mm)
【転写面】70×70
色
透明
洗浄方式
水洗い
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300